Mola abrasiva 3M Cubitron II
Mola abrasiva 3M Cubitron II
65494 CUBIT.II MOLA SBAVO T27-230X7X22,2
Cod. art. 5M65494
EAN 4046719744770
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grana di precisione brevettata 3M con taglienti definiti geometricamente
- Legante in resina sintetica
- Solidificazione immediata
- Levigatura a freddo rapida e processi di levigatura ottimizzati
- Minore usura per il disco da sbavo
- Durata ottimale grazie alla pressione ridotta
- Riduzione fino al 70% dello sforzo con la stessa velocità di asportazione di altri prodotti di qualità
- Sforzo e sollecitazioni notevolmente minori per l'utente (riscontrabili immediatamente)
- Produttività triplicata e notevole risparmio di tempo
Caratteristiche tecniche(X)
Smussatura, cementazione, rimozione dei giunti di saldatura, levigatura grossa, saldatura d'angolo, pulitura.
Diametro x spessore | 230 x 7 mm |
Foratura | 22,2 mm |
Esecuzione | Tipo zancato |