Mokrý uzavírací prostředek PERFECT
Vlhký uzavírací prostředek PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silné uzavření pro dlouhodobou ochranu
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace zaručuje optimální výsledky lesku a silné vodoodpudivé vlastnosti
- Přimyká se přímo k molekulám laku, zlepšuje povrch vlastnostmi odpuzovat nečistoty a vytváří tenkou ochrannou vrstvu s příjemnou hladkostí
- Vhodný i pro matné barvy
Neaplikujte na horké povrchy a nenechte uschnout. Chraňte před mrazem a neskladujte při teplotách vyšších než 40 °C.
Datové listy(X)
Lakované plochy, okna, plastové díly, disky, chrom, světlomety atd.
Po umytí vozidla rovnoměrně navlhčete mokrý povrch. Poté ihned opláchněte všechny zbytky silným vodním paprskem. Osušte vozidlo měkkým suchým hadříkem. Výrobek lze použít přímo při mytí vozidla. Stávající uzavírací přípravky nejsou poškozeny.
Obsah balení | 5 l |
Pach/vůně | Ovocný |
Barva | Bezbarvý |
Provedení | Kanystr |
Hustota/podmínky | 1,05 g/cm³ / při 20°C |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH / podmínky | 4,5 / při 20°C |
Chemická báze | Čisticí povrchově aktivní činidlo na bázi vody sošetřujícími složkami |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 60 Měsíce / při 20°C |
Neobsahuje silikon | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!