Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Moisture-protective mat on roller

Moisture-protective mat on roller

Cikksz. 0683360266

EAN 4056807937540

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Moisture-protective mat on roller

Cikksz. 0683360266
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
Ideal protection against leaks in the sink base unit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Tömörgumi

Szín

Ezüstszürke, hasonló ehhez: RAL 7001

Hosszúság

1200 mm

Szélesség

580 mm

Vastagság

2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk