Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/SEmEuCCyfTQ

Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 1
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 2
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 3
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 4
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 5
Möbelschloss Chiptronic - MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE - 6

Möbelschloss Chiptronic

Möbelschloss Chiptronic
MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-KARTE

Art.-Nr. 0683532904
EAN 4052703450787

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektronisches Schlosssystem für den kabellosen Einsatz - auch in Glasvitrinen. Einfach und leicht zu montieren - ohne Fräsen und Bohren.
  • RFID Transponder mit 125 kHz

  • Bis 32 Transponder pro Schloss möglich

  • Min. 10.000 Öffnungen mit einer Batterie garantiert
Hinweis
  • Verriegelungsfunktion: Das Schloss verriegelt nach 3 Sekunden automatisch

  • Stromversorgung: Bei ausbleibender Batterieleistung lässt sich das Schloss aus Sicherheitsgründen nicht mehr verschließen.

  • Auslieferungszustand: Schließfunktion muss mit separat zu bestellender Transponder-Programmierkarte angelernt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Transponderchip für Türstärken bis max. 30 mm. Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm.


Geeignet für Materialien Holz und Glas.

Anleitung

Die Schrauben an dem Schloss mit minimalem Kraftaufwand anziehen (ca. 1,5 Nm).

Länge

60 mm

Breite

60 mm

Höhe

22 mm

Farbe

Schwarz

Akku-/Batteriebezeichnung

3,0V CR123 A

Lochabstand (horizontal)

48,6 mm

Lochabstand (vertikal)

48,6 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Produktgewicht (per Stück)

77 g

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Transponderkarte

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schließbolzen Chiptronic für Drehtüren und Schubladen

ZB-SCHLIESSBLZ-MOEBLSHLO-EL-ALARM

x 1 St.
Schließbolzen Chiptronic für Schiebe-, Drehtüren und Schubladen

ZB-SCHLIESSBLZ-MOEBLSHLO-EL-FRONT/ALARM

x 1 St.
ASSY® 4 CS Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-3,5X35/30

ASSY 4 CS
Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in Holz oder Holzwerkstoffplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 1000 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic

ZB-TRANSPONDERKARTE-MOEBLSHLO-CHIPTRONIC

x 1 St.
Transponderchip für Möbelschloss Chiptronic

ZB-TRANSPONDER-MOEBLSHLO-EL-KST

x 1 St.
Transpoder-Programmierkarte Elektronisch KST

ZB-PROGRAMMIERKARTE-MOEBLSHLO-EL-KST

Zum Anlernen zusätzlicher Transponderchip und Transponderkarte
x 2 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen