Möbelschloss Chiptronic
Möbelschloss Chiptronic
MOEBLSHLO-EL-CHIPTRONIC-CHIP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- RFID Transponder mit 125 kHz
- Bis 32 Transponder pro Schloss möglich
- Min. 10.000 Öffnungen mit einer Batterie garantiert
- Verriegelungsfunktion: Das Schloss verriegelt nach 3 Sekunden automatisch
- Stromversorgung: Bei ausbleibender Batterieleistung lässt sich das Schloss aus Sicherheitsgründen nicht mehr verschließen.
- Auslieferungszustand: Schließfunktion muss mit separat zu bestellender Transponder-Programmierkarte angelernt werden.
Datenblätter(X)
Transponderchip für Türstärken bis max. 30 mm. Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm.
Geeignet für Materialien Holz und Glas.
Die Schrauben an dem Schloss mit minimalem Kraftaufwand anziehen (ca. 1,5 Nm).
Länge | 60 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 22 mm |
Farbe | Schwarz |
Akku-/Batteriebezeichnung | 3,0V CR123 A |
Lochabstand (horizontal) | 48,6 mm |
Lochabstand (vertikal) | 48,6 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 76 g |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Transponderchip |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!