Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M35-HE

Shiebtrbeshlg-Set redoslide M35-HE
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M35-HE-3TR

Art.-Nr. 0684705015

EAN 4046777231755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M35-HE

Art.-Nr. 0684705015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die oben eingenutete Laufschiene ist keine Verblendung notwendig
  • Einfache und werkzeuglose Türmontage

  • Komfortable Höhenverstellung der Türe durch Verstellexzenter am Laufwagen

  • Dämpfung nachrüstbar
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

36 kg

Passend für Anzahl Türen

3

Geeignet für Türstärke min.

19 mm

Geeignet für Türstärke max.

25 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2200 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Lieferumfang

6 x Laufwagen 4-rollig (Zinkdruckguss), 6 x Gehäuse für Laufwagen (Kunststoff anthrazit), 4 x Schienenstopper mit Rückhaltefeder (Kunststoff grau), 3 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit), 2 x Wandpuffer (Kunststoff grau), 1 x Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einfachlaufschiene gelocht für Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M25-HE und M35-HE

LFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Einfachlaufschiene gelocht für Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M25-HE und M35-HE

LFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 St.
Schienenendstück

SHNENDSTK-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST

Zum Anschrauben in die Nut der Laufschiene
x 2 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-2,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-3,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem Redoslide

DAEMPFUSYS-SHIEBTR-REDOSLID-M25/35-15KG

Einfache Montage direkt am Laufwagen
x 1 St.
Dämpfungssystem Redoslide

DAEMPFUSYS-SHIEBTR-REDOSLID-M25/35-25KG

Einfache Montage direkt am Laufwagen
x 1 St.
Dämpfungssystem für Schiebetürbeschlag REDOSLIDE

DAEMPFUSYS-F.SHIEBTR-REDOSLID-Z40-G/M35

Sanftes und vollständiges Schließen der Tür mittels Dämpfung und Einzugsmechanismus
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen