Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC für 3 Türen
Shiebtrbeshlg-Set redoslide M30-HC f. 3 Türen
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M30-HC-3TR
Art.-Nr. 0684705111
EAN 4052703523122
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 30 kg |
Geeignet für Türstärke | 19 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1200 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2200 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!