Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE für 2 Türen

Shiebtrbeshlg-Set redoslide M20-HE 2 Türen
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-(M20-HE)-2TR

Art.-Nr. 0684705100

EAN 4052703522255

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE für 2 Türen

Art.-Nr. 0684705100
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
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

20 kg

Geeignet für Türstärke

19 mm

Geeignet für Türbreite max.

1200 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2200 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-2,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-3,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Doppellaufschiene für redoslide M20-HE, M30-HE und M30-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Doppellaufschiene für redoslide M20-HE, M30-HE und M30-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 St.
Aluminium-Clip-Blende für redoslide M30-HC, M20-HE und M30-HE

CLIPBLND-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Aluminium-Clip-Blende für redoslide M30-HC, M20-HE und M30-HE

CLIPBLND-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 St.
Clip für Holzblende

CLIP-(F.HOBLND-SHIEBTR-REDOSLID)-ALU

Für redoslide M30-HC
x 1 St.
Zwischenstopper für redoslide M30-HC, M20-HE und M30-HE

ZWISSTOPR-(F.SHIEBTR-REDOSLID)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem

DAEMPFUSYS-SHIEBTR-REDOSLID-M20/25/30/35

Zu redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE und M30-HC