Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M15-HC für 2 Türen

Schiebetürbeschlag-Set redoslide M15-HC
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M15-HC-2TR

Art.-Nr. 0684705002

EAN 4052703511143

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M15-HC für 2 Türen

Art.-Nr. 0684705002
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
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

16 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türstärke

19 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1400 mm

Höhenverstellung

+2 mm / -1 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppellaufschiene Für redoslide M15-HE, M15-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

Zum Einnuten und Anschrauben
x 1 St.
Doppellaufschiene Für redoslide M15-HE, M15-HC

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

Zum Einnuten und Anschrauben
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-2,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
x 1 St.
Einfachführungsschiene für Redoslide

FHRGSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-KST-3,5M

Für die Möbelschiebetürbeschläge Redoslide M15-HE, M20/30-HE, M15-HC
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem

DAEMPFUSYS-(F.SHIEBTR-REDOSLID-M15)

Zu redoslide M15-HE, M15-HC und M15-GE