Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M15-GE
Shiebtrbeshlg-Set redoslide M15-GE Prfl oben/unten
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M15-GVE-2TR
Art.-Nr. 0684705006
EAN 4052703512850
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lauf- und Führungsschienen sowie Glashalteprofile sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 16 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türstärke | 6 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1400 mm |
Höhenverstellung | +2 mm / -1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!