Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M15-GE mit Glashalteprofil oben

Shiebtrbeshlg-Set redoslide M15-GE Prfl oben
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M15-GE-2TR

Art.-Nr. 0684705005

EAN 4052703511150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M15-GE mit Glashalteprofil oben

Art.-Nr. 0684705005
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
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sowie Glashalteprofile sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

16 kg

Geeignet für Türstärke

6 mm

Geeignet für Türbreite max.

1000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1400 mm

Höhenverstellung

+2 mm / -1 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppellaufschiene für redoslide M15-GE

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Doppellaufschiene für redoslide M15-GE

DPLFSHN-(F.SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M

x 1 St.
Glashalteprofil für redoslide M15-GE

GLASHALTPRFL-(SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-2,5M

x 1 St.
Glashalteprofil für redoslide M15-GE

GLASHALTPRFL-(SHIEBTR-REDOSLID)-ALU-3,5M
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dämpfungssystem

DAEMPFUSYS-(F.SHIEBTR-REDOSLID-M15)

Zu redoslide M15-HE, M15-HC und M15-GE