Möbelschiebetürbeschlag-Set Redoslide M25-HE
Shiebtrbeshlg-Set redoslide M25-HE
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-M25-HE-2TR
Art.-Nr. 0684705013
EAN 4046777231786
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und werkzeuglose Türmontage
- Komfortable Höhenverstellung der Türe durch Verstellexzenter am Laufwagen
- Dämpfung nachrüstbar
Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 26 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türstärke min. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 25 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2200 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Lieferumfang | 4 x Laufwagen 2-rollig (Zinkdruckguss), 4 x Gehäuse für Laufwagen (Kunststoff anthrazit), 4 x Schienenstopper mit Rückhaltefeder (Kunststoff grau), 2 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit), 1 x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!