Möbelscharnier Slide-on

Möbelscharnier Slide-on Eck zum Anschrauben
SPEZ-SHAN-NEX-ZD-ECK-(MS/BRU)-270GRD
GRASS
NEXIS

Art.-Nr. F016073092

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Möbelscharnier Slide-on

Art.-Nr. F016073092
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
Eckanschlag zum Anschrauben. Mit Zuhaltung.

Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke



3-D-Verstellung



Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften



Max. Türbreite: 600 mm



Max. Türhöhe: 2400 mm


Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden



Topfabstandsmaß: – 7 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Türanschlag

Eck

Zuhaltung

Ja

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vermessingt/brüniert

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-3,5X17/13

ASSY 3.0
Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.
x 1000 St.
Kreuzmontageplatte

SHAN-SLIDON-MNTGPL-ST/ZD-(BRU)-0MM

GRASS
Für Objektscharnier und Möbelscharnier Slide-on
Kreuzmontageplatte

SHAN-SLIDON-MNTGPL-ST/ZD-(BRU)-4MM

GRASS
Für Objektscharnier und Möbelscharnier Slide-on