Möbelrollen-Set mit Feststeller Solution 392 für OrgaAer Container
Möbelrollenset Solution 392 OrgaAer mit Festst
ORGASYS-LENKROLL-FEST-B392-D50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplettes Montageset mit Chassis
Einfache und schnelle Montage
Lieferumfang:
- 2 x Chassis
- 2 x Doppellenkrollen ohne und 2 Doppellenkrollen mit Feststellung
- 4 x Stifte
- 8 x Schrauben
- 1 x Kippsicherung
- 1 x Montagesicherung
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für lichte Korpusbreite | 392 mm |
Traglast | 100 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |