Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelrollen-Set Solution 416

Möbelrollenset Solution 416 OrgaAer mit Festst
ORGASYS-LENKROLL-BUERO-KST-FEST-B416

Art.-Nr. 0684602198

EAN 4052712509605

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelrollen-Set Solution 416

Art.-Nr. 0684602198
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
Mit und ohne Feststeller
  • Für OrgaAer Speed Office Container

  • Komplettes Montageset mit Chassis

  • Einfache und schnelle Montage

  • Abstand Korpusseite bis Fußboden bei 35 mm-Rolle: 12 mm (Chasis) + 48 mm (Rolle) = 60 mm

  • Abstand Korpusseite bis Fußboden bei 50 mm-Rolle: 12 mm (Chasis) + 67 mm (Rolle) = 79 mm

  • Der Lieferumfang umfasst 2 x Chassis, 2 x Doppellenkrollen ohne und 2 x Doppellenkrollen mit Feststellung, 4 x Stifte, 8 x Schrauben, 1 x Kippsicherung und eine Montageanleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

416 mm

Traglast

100 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen