Möbelmuschelgriff MUG-ZD 9
Möbelmuschelgriff MUG-ZD 9
GRF-DESIGN-(MUG ZD9)-ALU-FARBEN-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Aluminiumfarben |
Innenlänge (L1) | 144 mm |
Innenbreite (B1) | 14 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 3 mm |
Länge (L) | 180 mm |
Breite (B) | 18 mm |
Fräslochlänge (FL) | 157 mm |
Fräslochbreite (FB) | 19 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 18 mm |
Achsmaß (A) | 170 mm |
Gewindedurchmesser | 3,5 mm |