Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8

Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8
GRF-DESIGN-(MUG ZD8)-SCHW-MATT-40MM

Art.-Nr. 0685310544

EAN 4061975356536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8

Art.-Nr. 0685310544
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
Der Muschelgriff MUG - ZD 8 sind rund und aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Schwarz

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Durchmesser (D)

40 mm

Innendurchmesser (D1)

21 mm

Fräslochtiefe (FT)

11 mm

Bohrlochdurchmesser (BD)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen