Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbellenkrolle Mini mit Stop-Funktion

Möbel-Lenkrolle Mini mit Stopp-Funktion
MOEBLLENKROLL-MINI-WEICH-STOP-D40-15KG

Art.-Nr. 0683567220

EAN 4061975638151

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbellenkrolle Mini mit Stop-Funktion

Art.-Nr. 0683567220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsichtbare versenkbare Design-Lenkrolle mit Bremseffekt bei Belastung
  • Gehäuse und Rad aus hochwertigem Kunststoff

  • Die bodenschonende Softlauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für kratzer- und Streifenfreie Mobilität auf allen harten und empfindlichen Oberflächen

  • Rad mit harter Lauffläche geeignet für weiche und robuste Boden-Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen, Design, Büro

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

13 mm

Rollendurchmesser (D)

15 mm

Lagertechnik

Gleitgelagert

Ausführung Lauffläche

Weich

Stoppeffekt bei

15 kg

Bohrtiefe (B)

17 mm

Bohrdurchmesser

40 mm

Bauhöhe (h)

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen