Möbellenkrolle Mini mit Stop-Funktion
Möbel-Lenkrolle Mini mit Stopp-Funktion
MOEBLLENKROLL-MINI-HART-STOP-D40-45KG
Art.-Nr. 0683567219
EAN 4061975638144
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Rad aus hochwertigem Kunststoff
- Die bodenschonende Softlauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für kratzer- und Streifenfreie Mobilität auf allen harten und empfindlichen Oberflächen
- Rad mit harter Lauffläche geeignet für weiche und robuste Boden-Oberflächen
Datenblätter(X)
Wohnen, Design, Büro
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 13 mm |
Rollendurchmesser (D) | 15 mm |
Lagertechnik | Gleitgelagert |
Ausführung Lauffläche | Hart |
Stoppeffekt bei | 45 kg |
Bohrtiefe (B) | 17 mm |
Bohrdurchmesser | 40 mm |
Bauhöhe (h) | 8 mm |