Möbelknopf T-Form MK-A 1 aus Edelstahl
Möbelknopf T-Form MK-A 1
GRF-(KNOPF-T)-MK-A1-GEBURST-MATT-50X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 50 mm |
Breite (B) | 12 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Dicke (D) | 6 mm |
Länge Knopf | 50 mm |
Breite Knopf | 12 mm |
Sockellänge | 15,5 mm |
Sockelbreite | 15,5 mm |
Sockelhöhe | 26 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |