Möbelknopf MK-ZD 9
Möbelknopf MK-ZD 9
KNPF-DESIGN-MK-ZD9-(NI)-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Höhe (H) | 24 mm |
Länge Knopf | 15 mm |
Breite Knopf | 15 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
