Möbelknopf MK-ZD 8 aus Zinkdruckguss
Möbel-Druckknopf MK-ZD 8
KNPF-MK-ZD8-(CR)-POL-32MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss, Kunststoff |
Höhe (H) | 48 mm |
Durchmesser (D) | 32 mm |
Durchmesser Knopf | 22,3 mm |
Sockellänge | 30 mm |
Sockelbreite | 30 mm |
Sockelhöhe | 13,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4,5 mm |
