Möbelknopf MK-ZD 6 aus Zinkdruckguss
Möbelknopf MK-ZD 6
KNPF-MK-ZD6-CHR-POL-SCHWARZ-D61MM
Art.-Nr. 0685002246
EAN 4046777995060
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe Knopf | Schwarz |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verchromt |
Glanzgrad Sockel | Poliert |
Höhe (H) | 24 mm |
Durchmesser (D) | 61 mm |
Durchmesser Knopf | 61 mm |
Sockelhöhe | 16 mm |
Sockeldurchmesser | 35 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
