Möbelknopf MK-ZD 11
Möbelknopf MK-ZD 11
KNPF-DESIGN-MK-ZD11-ALUF-MATT-34MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Aluminiumfarben |
Höhe (H) | 28 mm |
Länge Knopf | 34 mm |
Breite Knopf | 14 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
