Möbelgriffschraube
Möbelgriffschraube AW
MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollgewinde M4
Stahl verzinkt, blau passiviert
Ø 9,5 mm großer Flachkopf mit AW 20- Antrieb
Große Auflagefläche
AW- Antrieb
- Guter Passsitz
- Kein Taumelschlag
- Optimale Zentrierung
- Hohe Kraftübertragung
- Höhere Bitstandzeit
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 28 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!