Möbelgriff Design ZD 24
Design-Möbelgriff ZD 24
GRF-BUEGEL-ZD24-(NI)-MATT-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 141 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Höhe (H) | 26,5 mm |
Dicke (D) | 4 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!