Möbelgleiter rund zum Ankleben
Möbelgleiter Anti-Rutsch-Pad rund zum Ankleben
MOEBLGLEIT-RUND-SK-ANTIRUTSCH-D40X3MM
Art.-Nr. 0683550366
EAN 4065746620932
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Klebemontage
- In 3 unterschiedlichen Durchmessern
- Anti-Rutsch-Pads mit „Stopp“-Funktion, schützen den Gegenstand gegen unbeabsichtigtes verrutschen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Braun |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 40 mm |
Höhe (H) | 3 mm |