Möbelgleiter quadratisch zum Ankleben mit PTFE-Gleiter
Möbelgleiter PTFE quadratisch zum Ankleben
MOEBLGLEIT-QUADR-SK-PTFE-20X20X1,5MM
Art.-Nr. 0683550370
EAN 4065746640596
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Klebemontage
- In 2 unterschiedlichen Abmessungen
- PTFE-Gleiter mit besonders guten Gleiteigenschaften, hervorragend geeignet für textile Böden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polytetrafluorethylen |
Farbe | Grau |
Form | Quadratisch |
Länge (L) | 20 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Höhe (H) | 1,5 mm |