Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter mit Stift

Möbelgleiter mit Weichkunststoffscheibe
MOEBLGLEIT-PE-WEICH-NATUR-H10MM-D30MM

Art.-Nr. 0683550003

EAN 4046778691206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter mit Stift

Art.-Nr. 0683550003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geräuschdämpfend und federnd
  • Mit Weichkunststoffscheibe

  • Höhenausgleich

  • Geräuschdämpfend und federnd

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Natur

Durchmesser (Ø)

30 mm

Höhe (H)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen