Möbelgleiter eckig zum Ankleben
Möbelgleiter zum Ankleben eckig
MOEBLGLEIT-ECKIG-SK-SCHW-22X22MM
Art.-Nr. 0683550331
EAN 4048539706808
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anwendungsbereiche: Möbel, Tische, Sofa, Coach usw.
- Nicht geeignet für starke Belastung z.B. bei Stühlen, bei denen starke Scherbelastungen auftreten können.
Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet unter anderem für Fliesen, Naturstein , PVC, Laminat und Parkett
![]() | |
Werkstoff | Filz |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 22 mm |
Breite (B) | 22 mm |
Materialstärke | 3,5 mm |
