Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter-Zuschnitt zum Ankleben mit PTFE-Gleiter

Möbelgleiter PTFE Zuschnitt zum Ankleben
MOEBLGLEIT-ZUSHNT-SK-PTFE-100X100X1,5MM

Art.-Nr. 0683550372
EAN 4065746640602

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit sehr guten Gleiteigenschaften auf textilen Böden
  • Einfache Klebemontage

  • Matte für den Zuschnitt individueller Größen

  • PTFE-Gleiter mit besonders guten Gleiteigenschaften, hervorragend geeignet für textile Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polytetrafluorethylen

Farbe

Grau

Form

Quadratisch

Länge (L)

100 mm

Breite (B)

100 mm

Höhe (H)

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen