Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter-Zuschnitt zum Ankleben mit Anti-Rutsch-Pads

Möbelgleiter Anti-Rutsch-Pad Zuschnitt z. Ankleben
MOEBLGLEIT-ZUSHNT-SK-ANTIRU-200X200X3MM

Art.-Nr. 0683550367
EAN 4065746640565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Zuschneiden auf das benötigte Maß
  • Einfache Klebemontage

  • Matte für den Zuschnitt individueller Größen

  • Anti-Rutsch-Pads mit „Stopp“-Funktion, schützen den Gegenstand gegen unbeabsichtigtes verrutschen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Braun

Form

Quadratisch

Länge (L)

200 mm

Breite (B)

200 mm

Höhe (H)

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen