Möbelgleiter
Möbelgleiter zum Ankleben Zuschnitt
MOEBLGLEIT-ECKIG-SK-WEISS-10X20CM
Art.-Nr. 0683550335
EAN 4048539706815
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Materialstärke: 3,5 mm
- Anwendungsbereiche: Möbel, Tische, Sofa, Coach usw.
- Nicht geeignet für starke Belastung z.B. bei Stühlen, bei denen starke Scherbelastungen auftreten können.
Verwendung nur auf fettfreien und gesäuberten Untergründen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Geeignet unter anderem für Fliesen, Naturstein , PVC, Laminat und Parkett
![]() | |
Werkstoff | Filz |
Farbe | Weiß |
Länge (L) | 200 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Materialstärke | 3,5 mm |
