Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz rechteckig Stopp

Einsatz-Gleiter Stopp f. Basis-Modul rechteckig
EINSAGLEIT-STOPP-SCHWARZ-32X15MM

Art.-Nr. 0683550354

EAN 4065746620376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Einsatz rechteckig Stopp

Art.-Nr. 0683550354

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufclipsen auf Basis-Modul rechteckig, 27x10 mm
  • Sicherheitseinsatz mit Stopp-Effekt

  • Verhindert das Wegrutschen auf glatten und rutschigen Belägen

  • Geeignet für z.B. Holzböden, Naturstein, Marmor oder Keramikfliesen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Form

Rechteckig

Länge (L)

32 mm

Breite (B)

15 mm

Höhe (H)

7 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgleiter Basis-Modul rechteckig 27x10 mm

MOEBLGLEIT-BASIS-RECHTECKIG-27X10MM-SHR

Zum Anschrauben an Holzmöbel oder zum Ankleben an glatte Oberflächen
x 100 St.
Möbelgleiter Basis-Modul rechteckig 27x10 mm

MOEBLGLEIT-BASIS-RECHTECKIG-27X10MM-KLEB

Zum Anschrauben an Holzmöbel oder zum Ankleben an glatte Oberflächen
x 100 St.