Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT-HYPER Duo

Einsatz-Gleiter Duo Ultrasoft + Hyper
EINSAGLEIT-DUO-USOFT-HYPER-D25MM

Art.-Nr. 0683550212

EAN 4056807572574

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT-HYPER Duo

Art.-Nr. 0683550212

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einclipsen in Basis-Modul
  • Wendbarer Duo-Gleiter mit zwei unterschiedlichen Gleitern

  • 2 in 1 Lösung mit zweifachem Schutz für robuste, weiche und empfindliche, harte Böden

  • ULTRASOFT = ultraweich und besonders geräuscharm

  • HYPER = lärmdämpfend, ideal für den Objektbereich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

ULTRASOFT-Gleiteinsatz für besonders empfindliche Bodenbeläge, wie z.B. Parkett, Laminat, Marmor oder Feinkeramikfliese.


HYPER-Gleiteinsatz aus hochtechnischem Kunststoff mit besten Gleiteigenschaften für weiche, raue Bodenflächen wie z.B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Kork, Beton, Metall, oder Linoleum/Design-Beläge.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Durchmesser (Ø)

25 mm

Höhe (H)

8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D25MM

x 100 St.
Möbelgleiter Basis-Modul

MOEBLGLEIT-BASIS-SK-SCHWARZ-D25MM

Zum Ankleben an Holzmöbel
x 100 St.