Möbelgleiter Einsatz Syno Slim
EINSAGLEIT-SYNO-SLIM-SCHWARZ-17MM
Art.-Nr. 0683550345
EAN 4065746620024
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem abriebfest
- Sehr langlebig
- Schalldämmend
- Geeignet für z.B. Linoleum, Fliesen, Pflaster und Glasböden
| Gleiter-Einsatz | NATURAL-Gleiter | STOPP-Gleiter | HYPER-Gleiter | ULTRASOFT-Gleiter | SYNO-Gleiter | ULTRASOFT-HYPER- Duo-Gleiter | SYNO-HYPER-Duo-Gleiter | ||
| Basis Modul | Art.-Nr. | in mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zum Anschrauben | |||||||||
| 0683 550 065 | Ø 20 | 0683 550 081 | 0683 550 089 | 0983 550 190 | 0683 550 250 | 0683 550 340 | 0683 550 211 | 0683 550 220 | |
![]() | 0683 550 066 | Ø 25 | 0683 550 082 | 0683 550 090 | 0683 550 191 | 0683 550 251 | 0683 550 341 | 0683 550 212 | 0683 550 221 |
| 0683 550 210 | Ø 30 | 0683 550 083 | x | 0683 550 192 | 0683 550 252 | 0683 550 342 | 0683 550 213 | 0683 550 222 | |
| 0683 550 161 | Ø 40 | x | x | 0683 550 193 | 0683 550 253 | x | x | x | |
| 0683 550 068 | Ø 50 | 0683 550 084 | x | x | 0683 550 254 | x | x | x | |
| Zum Anschrauben mit Niveauausgleich | |||||||||
![]() | 0683 550 225 | Ø 30 | x | x | x | x | x | 0683 550 213 | 0683 550 222 |
| Zum Ankleben | |||||||||
| 0683 550 170 | Ø 20 | 0683 550 081 | 0683 550 089 | 0683 550 190 | 0683 550 250 | 0683 550 340 | 0683 550 211 | 0683 550 220 | |
![]() | 0683 550 171 | Ø 25 | 0683 550 082 | 0683 550 090 | 0683 550 191 | 0683 550 251 | 0683 550 341 | 0683 550 212 | 0683 550 221 |
| 0683 550 172 | Ø 30 | 0683 550 083 | x | 0683 550 192 | 0683 550 252 | 0683 550 342 | 0683 550 213 | 0683 550 222 | |
| 0683 550 173 | Ø 40 | x | x | 0683 550 193 | 0683 550 253 | 0683 550 343 | x | x | |
| 0683 550 174 | Ø 50 | 0683 550 084 | x | x | 0683 550 254 | 0683 550 344 | x | x | |
| Zum Anschrauben Höhe 14 mm | |||||||||
![]() | 0683 550 242 | Ø 30 | x | x | x | x | x | 0683 550 213 | 0683 550 222 |
| Zum Anschrauben Höhe 24 mm | |||||||||
![]() | 0683 550 243 | Ø 30 | x | x | x | x | x | 0683 550 213 | 0683 550 222 |
| Mit Anschraubplatte, Höhenverstellbar 25 - 35 mm | |||||||||
![]() | 0683 550 360 | Ø 25 | x | x | x | x | x | 0683 550 212 | 0683 550 221 |
| Zum Anschrauben Höhe 18 mm, mit Verstellschraube M8 x 25 | |||||||||
![]() | 0683 550 363 | Ø 25 | x | x | x | x | x | 0683 550 212 | 0683 550 221 |
| Zum Einstecken, in Rohrinnen-Ø 12 - 14 mm | |||||||||
![]() | 0683 550 380 | Ø 20 | x | x | x | 0683 550 381 | x | x | x |
| Gleiter-Einsatz | HYPER-SLIM Gleiter | ULTRASOFT SLIM-Gleiter | SYNO-SLIM Gleiter | STOPP Gleiter, rechteckig | HYPER-Gleiter, rechteckig | ULTRASOFT Gleiter, rechteckig | SYNO-Gleiter, rechteckig | ||
| Basis Modul | Art.-Nr. | in mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zum Anschrauben | |||||||||
| Ø 17 | 0683 550 150 | 0683 550 201 | 0683 550 345 | x | x | x | x | ||
![]() | 0683 550 050 | Ø 20 | 0683 550 204 | 0683 550 202 | 0683 550 346 | x | x | x | x |
| Ø 25 | x | 0683 550 203 | 0683 550 347 | x | x | x | x | ||
| SLIM zum Anschrauben | |||||||||
![]() | 0683 550 374 | Ø 30 | 0683 550 375 | 0683 550 377 | x | x | x | x | x |
| Ø 40 | 0683 550 376 | 0683 550 378 | x | x | x | x | x | ||
| SLIM Silencer zum Anschrauben (vibrationsdämpfend) | |||||||||
| 0683 550 200 | Ø 17 | 0683 550 150 | 0683 550 201 | 0683 550 345 | x | x | x | x | |
![]() | Ø 20 | x | 0683 550 202 | 0683 550 346 | x | x | x | x | |
| Ø 25 | x | 0683 550 203 | 0683 550 347 | x | x | x | x | ||
| Zum Nageln | |||||||||
| | Ø 17 | 0683 550 150 | 0683 550 201 | 0683 550 345 | x | x | x | x | |
![]() | 0683 550 356 | Ø 20 | x | 0683 550 202 | 0683 550 346 | x | x | x | x |
| Ø 25 | x | 0683 550 203 | 0683 550 347 | x | x | x | x | ||
| SLIM zum Nageln | |||||||||
| 0683 550 355 | Ø 17 | 0683 550 150 | 0683 550 201 | 0683 550 345 | x | x | x | x | |
![]() | Ø 20 | x | 0683 550 202 | 0683 550 346 | x | x | x | x | |
| Ø 25 | x | 0683 550 203 | 0683 550 347 | x | x | x | x | ||
| HYPER-Gleiter zum Einpressen | |||||||||
![]() | 0683 550 230 | 31x17 | x | x | x | x | x | 0683 550 232 | 0683 550 348 |
| Zum Anschrauben | |||||||||
![]() | 0683 550 350 | 32x15 | x | x | x | 0683 550 354 | 0683 550 353 | 0683 550 352 | x |
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 17 mm |
Höhe (H) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!