Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz Syno

EINSAGLEIT-SYNO-NATUR-30MM

Art.-Nr. 0683550342

EAN 4065746619967

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Einsatz Syno

Art.-Nr. 0683550342

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufclipsen auf Basis-Modul.
  • Extrem abriebfest und langlebig.

  • Schalldämmend.

  • Geeignet für z.B. Linoleum, Fliesen, Pflaster und Glasböden.
Gleiter-EinsatzNATURAL-GleiterSTOPP-GleiterHYPER-GleiterULTRASOFT-GleiterSYNO-GleiterULTRASOFT-HYPER- Duo-GleiterSYNO-HYPER-Duo-Gleiter
Basis
Modul
Art.-Nr.in mm
Zum Anschrauben
0683 550 065Ø 200683 550 0810683 550 0890983 550 1900683 550 2500683 550 3400683 550 2110683 550 220
0683 550 066Ø 250683 550 0820683 550 0900683 550 1910683 550 2510683 550 3410683 550 2120683 550 221
0683 550 210Ø 300683 550 083x0683 550 1920683 550 2520683 550 3420683 550 2130683 550 222
0683 550 161Ø 40xx0683 550 1930683 550 253xxx
0683 550 068Ø 500683 550 084xx0683 550 254xxx
Zum Anschrauben mit Niveauausgleich
0683 550 225Ø 30xxxxx0683 550 2130683 550 222
Zum Ankleben
0683 550 170Ø 200683 550 0810683 550 0890683 550 1900683 550 2500683 550 3400683 550 2110683 550 220
0683 550 171Ø 250683 550 0820683 550 0900683 550 1910683 550 2510683 550 3410683 550 2120683 550 221
0683 550 172Ø 300683 550 083x0683 550 1920683 550 2520683 550 3420683 550 2130683 550 222
0683 550 173Ø 40xx0683 550 1930683 550 2530683 550 343xx
0683 550 174Ø 500683 550 084xx0683 550 2540683 550 344xx
Zum Anschrauben Höhe 14 mm
0683 550 242Ø 30xxxxx0683 550 2130683 550 222
Zum Anschrauben Höhe 24 mm
0683 550 243Ø 30xxxxx0683 550 2130683 550 222
Mit Anschraubplatte, Höhenverstellbar 25 - 35 mm
0683 550 360Ø 25xxxxx0683 550 2120683 550 221
Zum Anschrauben Höhe 18 mm, mit Verstellschraube M8 x 25
0683 550 363Ø 25xxxxx0683 550 212 0683 550 221
Zum Einstecken, in Rohrinnen-Ø 12 - 14 mm
0683 550 380Ø 20xxx0683 550 381xxx
Gleiter-EinsatzHYPER-SLIM
Gleiter
ULTRASOFT
SLIM-Gleiter
SYNO-SLIM
Gleiter
STOPP Gleiter, rechteckigHYPER-Gleiter, rechteckigULTRASOFT
Gleiter, rechteckig
SYNO-Gleiter, rechteckig
Basis
Modul
Art.-Nr.in mm
Zum Anschrauben

Ø 170683 550 1500683 550 2010683 550 345xxxx
0683 550 050Ø 200683 550 2040683 550 2020683 550 346xxxx


Ø 25x0683 550 2030683 550 347xxxx
SLIM zum Anschrauben
0683 550 374Ø 30 0683 550 3750683 550 377xxxxx
Ø 400683 550 376 0683 550 378xxxxx
SLIM Silencer zum Anschrauben (vibrationsdämpfend)

0683 550 200Ø 170683 550 1500683 550 2010683 550 345xxxx
Ø 20x0683 550 2020683 550 346xxxx


Ø 25x0683 550 2030683 550 347xxxx
Zum Nageln

Ø 170683 550 1500683 550 2010683 550 345xxxx
0683 550 356Ø 20x0683 550 2020683 550 346xxxx


Ø 25x0683 550 2030683 550 347xxxx
SLIM zum Nageln

0683 550 355Ø 170683 550 1500683 550 2010683 550 345xxxx
Ø 20x0683 550 2020683 550 346xxxx


Ø 25x0683 550 2030683 550 347xxxx
HYPER-Gleiter zum Einpressen
0683 550 23031x17 xxxxx0683 550 2320683 550 348
Zum Anschrauben
0683 550 35032x15 xxx0683 550 3540683 550 3530683 550 352x
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß, natur

Durchmesser (Ø)

30 mm

Höhe (H)

7 mm

Lochdurchmesser

9 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgleiter Basis-Modul

MOEBLGLEIT-BASIS-SK-SCHWARZ-D30MM

Zum Ankleben an Holzmöbel
x 100 St.
Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHRB-SCHWARZ-D30MM

x 100 St.