Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz Syno

Einsatz-Gleiter Syno
EINSAGLEIT-SYNO-NATUR-20MM

Art.-Nr. 0683550340

EAN 4065746619974

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Einsatz Syno

Art.-Nr. 0683550340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufclipsen auf Basis-Modul
  • Extrem abriebfest

  • Sehr langlebig

  • Schalldämmend

  • Geeignet für z.B. Linoleum, Fliesen, Pflaster und Glasböden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß, natur

Durchmesser (Ø)

20 mm

Höhe (H)

7 mm

Lochdurchmesser

9 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbel-Nagelgleiter Basis-Modul

MOEBLGLEIT-BASIS-NAGEL-SCHWARZ-D20MM

Zum Nageln an Holzmöbeln
x 100 St.
Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D20MM

x 100 St.
Möbelgleiter Basis-Modul

MOEBLGLEIT-BASIS-SK-SCHWARZ-D20MM

Zum Ankleben an Holzmöbel
x 100 St.