Möbelgleiter Einsatz Stopp-Gleiter
Einsatz-Gleiter Stopp
EINSAGLEIT-STOPP-WEISS-D40MM
Art.-Nr. 0683550188
EAN 4048539716395
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Sicherheits-Einsatz mit Stopp-Effekt für alle glatten, rutschigen Beläge, wie z.B. Marmor, Keramikfliese, Naturstein, Holzböden
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (Ø) | 40 mm |
Höhe (H) | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!