Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz SYNO-HYPER Duo

Einsatz-Gleiter Duo Syno + Hyper
EINSAGLEIT-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

Art.-Nr. 0683550222
EAN 4056807573267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einclipsen in Basis-Modul
  • Wendbarer Duo-Gleiter mit zwei unterschiedlichen Gleitern

  • 2 in 1 Lösung mit zweifachem Schutz für robuste, weiche und empfindliche, harte Böden

  • SYNO = weich und geräuscharm

  • HYPER = lärmdämpfend, ideal für den Objektbereich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

SYNO-Gleiteinsatz für besonders empfindliche Bodenbeläge, wie z.B. Parkett, Laminat, Marmor oder Feinkeramikfliese.


HYPER-Gleiteinsatz aus hochtechnischem Kunststoff mit besten Gleiteigenschaften für weiche, raue Bodenflächen wie z.B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Kork, Beton, Metall, oder Linoleum/Design-Beläge.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Natur

Durchmesser (Ø)

30 mm

Höhe (H)

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen