Möbelgleiter Einsatz SYNO-HYPER Duo
Einsatz-Gleiter Duo Syno + Hyper
EINSAGLEIT-DUO-SYNO-HYPER-D20MM
Art.-Nr. 0683550220
EAN 4056807573243
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wendbarer Duo-Gleiter mit zwei unterschiedlichen Gleitern
- 2 in 1 Lösung mit zweifachem Schutz für robuste, weiche und empfindliche, harte Böden
- SYNO = weich und geräuscharm
- HYPER = lärmdämpfend, ideal für den Objektbereich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
SYNO-Gleiteinsatz für besonders empfindliche Bodenbeläge, wie z.B. Parkett, Laminat, Marmor oder Feinkeramikfliese.
HYPER-Gleiteinsatz aus hochtechnischem Kunststoff mit besten Gleiteigenschaften für weiche, raue Bodenflächen wie z.B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Kork, Beton, Metall, oder Linoleum/Design-Beläge.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Natur |
Durchmesser (Ø) | 20 mm |
Höhe (H) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!