Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz Natural-Gleiter

Einsatz-Gleiter Natural
EINSAGLEIT-NATURAL-WEISS-D50MM

Art.-Nr. 0683550084

EAN 4046778747200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Einsatz Natural-Gleiter

Art.-Nr. 0683550084

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufclipsen in Basis-Modul

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gleiteinsatz für alle harten, glatten Oberflächen, wie z.B. Natur- und Mosaikstein, Terrakottafliese, PVC, Linoleum und Holzdiele

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß, natur

Durchmesser (Ø)

50 mm

Höhe (H)

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen