Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Einsatz HYPER SLIM

Einsatz-Gleiter Hyper SLIM
EINSAGLEIT-HYPER-SLIM-GRAU-D20MM

Art.-Nr. 0683550204
EAN 4056807571607
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
Zum Aufclipsen in Basis-Modul SLIM ∅ 17 mm
  • Lärmdämpfend, ideal für den Objektbereich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gleiteinsatz aus hochtechnischem Kunststoff mit besten Gleiteigenschaften für weiche, raue Bodenflächen wie z.B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Kork, Beton, Metall, oder Linoleum/Design-Beläge.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Durchmesser (Ø)

20 mm

Höhe (H)

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen