Möbelgleiter Basis-Verstellfuss zum Anschrauben
Basis-Gleiter verstellbar zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-BASIS-GLEITER-ANSCHR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Filigranes Basismodul zum Anschrauben an Sideboards, Schränke oder Vitrinen
- Passend für die Einsatzgleiter Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo mit ∅ 25 mm, für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 31 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Lochdurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!