Möbelgleiter Basis-Modul
MOEBLGLEIT-BASIS-SK-SCHWARZ-D40MM
Art.-Nr. 0683550173
EAN 4048539715978
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Möbelgleiter NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff - Polyamid PA |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (Ø) | 40 mm |
Höhe (H) | 7 mm |


























