Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Basis-Modul zum Anschrauben an Holzmöbel

Basis-Modul für Möbelgleiter zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SCHWARZ-D17MM

Art.-Nr. 0683550050
EAN 4046778745732
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
  • Für Möbelgleiter-Einsätze NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT, ULTRASOFT-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Farbe

Schwarz

Durchmesser (Ø)

17 mm

Höhe (H)

3 mm

Lochdurchmesser

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen