Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelgleiter Basis-Modul J-Lounge mit Eckiger Anschraubplatte

Basis-Modul J-Lounge mit Anschraubplatte
MOEBLGLEIT-BASIS-(J-LOUNGE)-M.ANSCHRPL

Art.-Nr. 0683550361

EAN 4065746620765

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgleiter Basis-Modul J-Lounge mit Eckiger Anschraubplatte

Art.-Nr. 0683550361

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschrauben
  • Stabile Befestigung über große eckige Anschraubplatte

  • Höhenverstellbar um bis zu 10 mm

  • Passend für die Einsatzgleiter Syno-Hyper Duo und Ultrasoft-Hyper Duo mit ∅ 30 mm, für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Form

Rund, Rechteckig

Länge (L)

81 mm

Breite (B)

60 mm

Durchmesser (Ø)

45 mm

Lochdurchmesser

4 mm

Höhe min.

25 mm

Höhe max.

35 mm

Höhe min./max.

25-35 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT-HYPER Duo

EINSAGLEIT-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

Zum Einclipsen in Basis-Modul
x 100 St.
Möbelgleiter Einsatz SYNO-HYPER Duo

EINSAGLEIT-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

Zum Einclipsen in Basis-Modul
x 100 St.