Möbelfuß

Möbelfuß Massivholz
MOEBLFU-A2-KGL-BUCHE-D50MM-150/165MM

Art.-Nr. 0683360794

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Möbelfuß

Art.-Nr. 0683360794

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Massivholz

Mit Gleiter aus Polyamid



Sicherer Halt durch große Standfläche Ø 60 mm, hohe Stabilität



Montageplatte wird bei der Montage im Möbelfuß versenkt


  • Montageplatte am Werkstück nicht sichtbar

  • Hochwertige Optik


Schnelle, individuelle Anpassung von Hand an unebene Fußböden



Lieferumfang:


  • 2 x Möbelfuß

  • 2 x Montageplatten, Ø 40 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Buche/ Edelstahl/ Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Durchmesser

50 mm

Sockeldurchmesser

60 mm

Höhe min./max.

150-165 mm

Traglast

150 kg

Lochabstand

30 mm

Innendurchmesser

42 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

17,5 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde