Möbeldoppelrolle weich ohne Kappe, mit Feststeller
MOEBLDPROLL-WEICH-O.KAPPE-FST-D37-50KG
Art.-Nr. 0683567086
EAN 4061975637932
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer
- Die extrem breite Lauffläche schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen und sorgt für beste Beweglichkeit kratzer- und streifenfrei auf allen harten und robusten Böden
- Ein komfortabler breiter Radfeststeller fixiert das Möbel sicher am gewünschten Ort
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 / TPE |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarzgrau |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 37 mm |
Höhe (H) | 40 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Aufnahmetyp | W |
Lochdurchmesser (c) | 8 mm |
Störkreis (S) | 30 mm |
Montageart | Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse |
Ausführung Lauffläche | Weich |