Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbeldoppelrolle weich ohne Kappe

Möbel-Doppellenkrolle weich ohne Kappe
MOEBLDPROLL-WEICH-O.KAPPE-D37-50KG

Art.-Nr. 0683567085

EAN 4061975637925

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbeldoppelrolle weich ohne Kappe

Art.-Nr. 0683567085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außergewöhnliche Möbelrolle mit geringer Bauhöhe
  • Gehäuse und Räder sind aus hochwertigem Kunststoff mit weicher Lauffläche aus thermoplastischem Elastomer

  • Die extrem breite Lauffläche schützt den Belag vor Laufrillen und Druckstellen und sorgt für beste Beweglichkeit kratzer- und streifenfrei auf allen harten und robusten Böden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen

Werkstoff

PA 6 / TPE

Oberfläche

Blank

Farbe

Schwarzgrau

Rollenbreite (L)

50 mm

Rollendurchmesser (D)

37 mm

Höhe (H)

40 mm

Ausführung

Ohne Feststeller

Aufnahmetyp

W

Lochdurchmesser (c)

8 mm

Störkreis (S)

30 mm

Montageart

Anschraubplatte, Gewindestift, Steckstift, Steckstift mit Einschlaghülse

Ausführung Lauffläche

Weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen